Kivitel:
Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Zsebek
Háti zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb patenttal, telefon- és tolltartóval
Belső térdvédő zseb
Ellenerősített, háromrekeszes szögzseb az elején
Belső zsebek
Fontos részletek
Az oldalsó kalapácshurok
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Erősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térden
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Mosás
Műszaki mosoda EN ISO 15797
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- Multinorm Kisiparos nadrág, amely tökéletes védelmet nyújt Önnek, ha zord körülmények között dolgozik
- Egy fejlett Kisiparos nadrág fix szögzsebekkel tartós anyagból és megerősített térdvédő zsebekkel CORDURA®/Kevlar® anyagból, két elhelyezési szint lehetőségével
- Industriálisan mosható
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, 1. osztály
- EN 1149-5, IEC 61482-2 1. osztály
- EN ISO 11612 A1, A2 B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%