{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Menetfajta | UNC | |
| Szerszámanyag | HSS-E-PM | |
| Bevonat | AlTiX | |
| Menet D | 2-56UNC-2BX | |
| Menetemelkedés | 0,454 mm | |
| Magfurat átmérő | 1,85 mm | |
| Teljes hossz L | 45 mm | |
| Szárátmérő DS | 2,8 mm | |
| Négyszög kulcsnyílás □ | 2,1 mm | |
| Menettűrési osztály | 2BX | |
| Bekezdő alak | C | |
| Felhasználás furattípusnál | zsákfurat | |
| Csavarvonal szöge | 40 fokozatok | |
| Szabvány | DIN 371 | |
| Menetszám / Inch | 56 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Hűtő-kenőanyag bemenet | hűtő-kenőanyag nyílás nélkül | |
| Hűtő-kenőanyag kilépés | hűtő-kenőanyag kimenet nélkül | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Kapcsolódási pont kódja | ZYL00282105 | |
| Befogó alak | sima szár négyszöggel | |
| Befogó kivitele | metrikus | |
| Befogó méret, metrikus | 2,8 mm | |
| Befogó tűrésosztály | h9 | |
| Szár hossza LS | 31 mm | |
| Olaj | alkalmas | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Sorozat | Master Tap | |
| Élátmérő D | 2,18 mm | |
| Colmenet névleges átmérő D | 0,086 coll | |
| Bekezdő átmérő | 1,69 mm | |
| Menetvágó rész hossza Lc | 3,6 mm | |
| Bekezdés hossza | 1,13 mm | |
| Bekezdési szög | 15 fokozatok | |
| Vágóélek száma | 2 | |
| Csavarvonal iránya | jobbos | |
| Menetszerszám típusa | gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
| Vágórész kialakítása | kenő- és szennyeződés horonnyal | |
| Mélységig (x átmérő) | 2,5 | |
| Forgácshornyok száma | 2 | |
| Magfurat átmérő irányérték | 1,85 mm | |
| Profilszög | 60 fokozatok | |
| Megerősített szár | igen | |
| Normlänge L | 46 mm | |
| Forgácsolási csoport | K (öntöttvas); M (rozsdamentes acél); N (színes-, könnyűfémek); P (acél) | |
| Szerszámanyagok, gyártói megnevezés | HSS-E-PM | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Hasznos hossz L1 | 5,45 mm | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Szerszám kivitele | tömör acél | |
| Adathordozó | adathordozó nélkül | |
| Megmunkálási eljárás | belső menetmegmunkálás (EGI) | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Menetfúró | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 137870 2-56 | |
| EAN / GTIN | 4045197899873 | |
| Gyártó száma | 137870 2-56 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |