Radiális fúró- és marófej, 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.5516TW10I13

Cikkszám: 132397
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 132397
EAN / GTIN 4069739083063
Gyártó száma 60.5516TW10I13
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT55C, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.5516TW10I13
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 82
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 94 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: BMT55C
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER16
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos