{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M115×2 | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Menetfajta | MF-LH | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 2184 | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Tűrési osztály | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Bekezdő alak | C | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | balra | |
| Menetemelkedés | 2 mm | |
| Teljes hossz L | 180 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 56 mm | |
| Szár négyszög □ | 44 mm | |
| Magfurat ⌀ | 113 mm | |
| Menet ⌀ | 115 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
| Forgácshornyok száma | 12 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Vágóélek száma Z | 12 | |
| Menetmélység | 172,5 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 130021 M115X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406029616 | |
| Gyártó száma | 130021 M115X2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |