Feszítóvas, 710 mm hosszú

Cikkszám: 1260.70
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
Termék fajtája Szerelővasak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1260.70
EAN / GTIN 3148512259053
Gyártó száma 1260.70
L-szám L60130 5999
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kovácsolt modell egy elválasztó éllel és egy DerékszögCsapágylehúzó véggel, 45 HRc
  • pirosra festve, a végek polírozva, lakkozva.

Jellemző:

  • E [mm]: 23
  • l1 [mm]: 39
  • l2 [mm]: 35
  • L [mm]: 710
  • L1 [mm]: 39
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 1.140