• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Szűrőelem 0,01 µm, bór-szilikát-POM, félautomata leeresztő szelep

Cikkszám: 100187

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 100187
EAN / GTIN 4047322156158

Leírás

Leírás:

Stichsägeblatt, Fabr. Fein, Best. Nr. 6 3503 063 00 7, HSS 300 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll, für Stahl Guß und NE-Metalle, passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Szűrőelem 0,01 µm, bór-szilikát-POM mikroszűrőkhöz „FUTURA” és „multifix”, BG 1, G 1/4 és G 3/8 félautomata leeresztő szelephez.

Jellemző:

  • Leírás: Szűrőelem (boroszilikát-POM) – félautomata. leeresítő szelep