Védősisak CrossGuard, Szín: YELLOW

Cikkszám: 097809 YELLOW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CrossGuard
Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Festék YELLOW
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga PP
Súly 395 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Gyártó száma 9022002278
Gyártó/felelős személy Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Leírás

Kivitel:

Könnyű védősisak (395 g) hideg üzemekben és a vegyipar és petrolkémiai ipar területén történő használathoz. A Cross® Guard az MFA-TECH multifunkciós adapterek segítségével szerszám nélkül fel- és leszerelhető a SCHUBERTH tartozékokkal. A kellemes viselet érdekében a Cross® Guard bőrbarát Wellvitex® Z+ izzadság felszívó pánttal van felszerelve. Nagyméretű feliratozható felület logókhoz és jelölésekhez.
  • 6 pontos hevederpánt
  • Forgózárral
  • Állítható szellőztető rendszer

Szabvány:

DIN EN 397

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek