Védősisak Cross® Electric, Szín: YELLOW

Cikkszám: 097804 YELLOW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Sisak tulajdonságai: Elektromos szigetelés
  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MFA-Tech
Sisak tulajdonságai Elektromos szigetelés
Festék YELLOW
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga PP
Súly 395 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Gyártó száma 9023202278
Gyártó/felelős személy Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Leírás

Kivitel:

Egyenes alakkal.
Kiváló minőségű, termoplasztikus speciális műanyagból (PP) készült biztonsági sisak elektromos áramütés elleni megbízható védelemmel AC 1.000 Voltig (vagy DC 1500 Voltig). Védelmi tulajdonságok -20 °C-ig. Mélyre vezetett forgózárral a belső kialakításnak a fejmérethez történő tökéletes beállításához, fej feletti munkavégzéshez alkalmas. Izzadság felszívó pánt innovatív anyagból integrált cinkkel, kíméli a bőrt és sebgyógyító hatású.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • Befogó nélkül
  • Wellvitex® Z+ izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral
  • Előszerelt 097831 sz. MFA adapter

Felhasználás:

Áramszolgáltatók, városi közművek, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, vegyipar, villamossági munkák.

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Alkalmazható:

097838 sz. villanyszerelő víztiszta rostély.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek