Pántos hallásvédő QB2®

Cikkszám: 097655
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QB2®
Gyártó jelölése QB2 HYG
SNR érték (szigetelő érték) 24 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097655
EAN / GTIN 3355200510000
Gyártó száma 3301280
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

A körte alakú füldugók csak részben vannak a fülben a viselési kényelem és a védelem egymással való ideális kombinációja érdekében. A pánt szabadalmaztatott alakja védi a füldugót a szennyeződésektől a pánt lerakásakor. A füldugók egyszerűen cserélhetőek. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Opcionális tartozék:

Tartalék füldugó készlet, 50 pár.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek