Védőrostély X-plore® 8000, Típus: VISOR

Cikkszám: 097316 VISOR
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Színárnyalat, szürke Grafitszürke
leírt rész, Grafitszürke Kopfband; Rahmen; Kopfband; Rahmen
Sorozat X-plore® 8000
Gyártó jelölése X-plore® 8000 Schutzvisier
ESD védelmi zóna (EPA) nem
Keret referencia szabvány EN 166; EN 812
Keret tulajdonságai fejpánt használható
Szín szürke; átlátszó
Termék fajtája rostély
Lencse anyaga polikarbonát
Lencse színe víztiszta
Lencse tulajdonságai standard UV védelem
Szabvány EN 166; EN 812
Védelmi kategória II
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097316 VISOR
EAN / GTIN 4048675689348
Gyártó száma 3710810
Gyártó/felelős személy Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Leírás

Kivitel:

A Dräger Xplore® 8000 védőrostély az integrált, EN 812 szerinti ütésvédő sapkával optimális szemvédelmet és könnyű kezelhetőséget biztosít a nagy, felhajtható, polikarbonátból készült védőrostélynak köszönhetően. A hátoldalon lévő racsnis rendszer segítségével beállítható a fej kerülete.

Szabvány:

EN 12941 TH3 védelmi fokozat a Dräger X-plore 8000-rel kombinálva; EN 166; EN 812

Alkalmazható:

097300 8500 és 097300 8700 sz. szűrt levegős légzésvédő készletek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz