Félcipő, fekete / piros Munkavédelmi Move One, ESD, S3, EU cipő méret: 36

Cikkszám: 092083 36
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Move
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Festék fekete/piros
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092083 36
EAN / GTIN 4062406724146
Gyártó száma 092083 36
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Move One biztonsági cipő összekapcsolja a kényelmes viseletet a modern és sportos megjelenéssel. Az anyag könnyű és nem vízálló. Ezen felül nagyon robusztus sérülésekkel és szennyeződésekkel szemben.
  • Kopásálló Oxford és erősített TPU felső rész.
  • Szendvics-Mesh funkciós bélés.
  • PU/TPU járótalp, fekete.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
  • Mesh- és PU hab lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Figyelem:

A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő 092867 125, 092868 125, 092869 125 sz. HOLEX cipőfűzőket és a 092844 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetéteket.
Az eredeti talpbetéttel rendelkező cipőket nem vizsgálták a DGUV 112-191 szabályok szerint.

A Secosol® talpbetéttel rendelkező cipőket vizsgálták és azok tanúsítottak. Az ezzel a talpbetéttel rendelkező cipők megfelelnek a DIN EN ISO 20345:2022 szabvány A mellékletében az 1. típusra alkalmazható követelményeknek. Ezzel megfelelnek a DGUV szabály 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2. függeléke 4.2.1. szakaszában foglalt követelményeknek.

Ezt követően ellenőrizze az elektrosztatikus tulajdonságokat.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a lábat a mechanikus veszélyektől.
  • Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken végzett munkához.
  • A cipő viselőjének, valamint az ortopédiai betét készítőjének ezt az információt a rendelkezésére kell bocsátani.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne vegye ki az átszúrás ellen védő talpat és lábujjvédő orrészt a cipőből.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek