{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Nem | Férfi | |
| Anyagösszetétel | 44% modakril; 30% pamut; 1% speciális szál; 20% poliamid; 5% aramid | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
| Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
| Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
| Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél | |
| Festék | tengerkék / sárga | |
| Konfekcióméret DE | 50 | |
| Szabvány | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
| Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
| Cikkszám | 091682 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509622209 | |
| Gyártó/felelős személy | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |