{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | UNIQUE | |
| Nem | Unisex | |
| Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha | |
| Festék | búzakék / feketéskék | |
| Unisex méret | L | |
| Termék fajtája | Pulóver |
| Cikkszám | 091557 L | |
| EAN / GTIN | 5711074267644 | |
| Gyártó száma | 50565-963-11010 L | |
| Gyártó/felelős személy | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |