Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Felszerelhető olajozó 1/4 col, Belső menet ⌀: 1/4coll

Cikkszám: 080022 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső menet ⌀ 1/4 coll
Termék fajtája Olajozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080022 1/4
Gyártó száma 120551

Leírás

Kivitel:

Felszerelhető olajozó sűrített levegős szerszámokhoz, G1/4 col csatlakozás, hossz 60 mm.

Felhasználás:

Gáz halmazállapotú és részben folyékony közegekkel az alsó nyomástartományban (6 bar-ig) működő berendezésekhez, pl. sűrített levegős és hidraulikus berendezésekhez a gépgyártásban vagy a vezérlés- és szabályozástechnikában. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.
Olajporlasztó olajkenésű sűrített levegős szerszámok biztonságos ellátásához, hosszú vezetékrendszerekben is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz