Akkus orrfűrész akku nélkül, Típus: SSEP18LTBL

Cikkszám: 078223 SSEP18LTBL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése SSEP 18 L BL
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Lökethossz 32 mm
Löketszám 0 min-1 - 3 000 min-1
Súly 3 kg
Max. vibráció EN szerint 14,5 m/s2
Szerszám nélküli szerszámcsere igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078223 SSEP18LTBL
EAN / GTIN 4061792250253
Gyártó száma 601617850
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus orrfűrész csekély súllyal és hajlított, puha markolattal a kiváló munkavégzési kényelemért.
  • Kefe nélküli motor a gyors haladás és a maximális hatékonyság érdekében.
  • Szerszám nélkül állítható mélységütköző.
  • Vario (V) elektronika az anyagnak megfelelő löketszámmal történő munkavégzéshez.
  • A fűrészlap 180°-ban elforgatható a kényelmes fej feletti munkavégzéshez.
  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlap cseréhez.
  • Bekapcsolható ingalöket.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.
Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek