SoftFinish csavarhúzó Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével 9.0 mm x 125 mm

Cikkszám: 01025
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01025
EAN / GTIN 4010995010256
Gyártó száma 01025
L-szám L60070 1963
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Külső hatlapú (mm): 9 mm
  • Külső átmérő (mm): 12.9 mm
  • Markolat átmérő (mm): 36 mm
  • Teljes hossz (mm): 243 mm
  • Látható pengehossz (mm): 125 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem