GARANT Elektronikus nyomatékkulcs (HCT)

Villáskulcs speciális nyomatékokhoz

A Bluetooth®-kompatibilis GARANT Elektronikus nyomatékkulcs HCT nem csak jól fekszik a kézben – az előnyök egyértelműen meghaladják a hátrányokat: számos lehetőséget kínál a csavarhúzó profilok mentésére, digitalizálására és dokumentálására. A mérési adatok időigényes kézi átvitele már nem szükséges!

A HCT a Hoffmann Group Connected Tools rövidítése, és a mérési folyamatok digitalizálásának platformja. A HCT a legmodernebb Bluetooth®-kompatibilis eszközök és innovatív alkalmazások segítségével automatikusan továbbítja a mérési adatokat okostelefonokra, táblagépekre és számítógépekre, így Ön gyorsabban, hatékonyabban és pontosabban dolgozhat, mint korábban.

Ezek az innovatív funkciók támogatják munkáját

  • Adatkimenet Bluetooth®-on vagy USB-C interfészen keresztül
  • Kijelző: 2,8 hüvelykes TFT kijelző dupla skálával, szabályozható, akkumulátor és memória kijelzővel
  • Különféle módok programozhatók (app-on keresztül vagy közvetlenül a szerszámnál): Nyomaték kijelzése, nyomaték kioldása, elforgatási szög kioldása (forgási szög figyeléssel is); csavarhúzó profilok és még sok más
  • Kijelzés és értékek: Csúcs és pálya, elfordulási szög mérés, elfordulási szög és nyomaték egyszerre látható stb.
  • Ergonomikus fogantyú
  • A referencia méretek egyszerű bevitele: Nincsenek fáradságos számítások a képletekkel
  • Ellenálló: olajoknak, zsíroknak, üzemanyagnak, fékfolyadéknak, Skydrolnak; védelmi osztály IP40

További részletek az eShop-ban

Szabadítsa fel a GARANT elektronikus nyomatékkulcsban rejlő teljes potenciált a HCT alkalmazásokkal

A HCT mobil alkalmazás és a HCT Windows alkalmazás lehetővé teszi számos további funkció hozzáadását Bluetooth®-kompatibilis eszközéhez. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok még hatékonyabban integrálódnak a termelési folyamatba, és jelentősen javul a vállalat minőségi színvonala.

Az alkalmazások számos előnnyel járnak:

  • Világosság: Egy alkalmazás több eszközcsoporthoz.
  • Könnyű használat: Az eszközök az alkalmazáson keresztül kezelhetők és beállíthatók.
  • Időmegtakarítás: A mérési értékek automatikus rögzítése.
  • Szervezet: listázza és kezelje eszközeit az alkalmazáson keresztül a jövőben.

Töltse le az áttekinthető és időtakarékos HCT alkalmazást most, ingyenesen:

Az elektronikus GARANT nyomatékkulcs számos előnnyel rendelkezik

  • A mért értékek egyszerű dokumentálása három különböző módon: Bluetooth alkalmazás, Bluetooth HID, USB-C kábel
  • Párhuzamos Bluetooth kapcsolat az alkalmazással és a számítógéppel, hogy a nyomatékkulcs könnyen beállítható legyen a számítógéphez csatlakoztatva is
    –> soha többé ne veszítse el a mérési értékeket, nincs szükség kézi átvitelre, kerülje a hibaforrásokat
    –> könnyű integrálhatóság a meglévő folyamatokba a HID átvitelen keresztül
    –> időmegtakarítás az összes mentett mérési adat alkalmazáson keresztüli továbbítása miatt.
  • Könnyen integrálható a meglévő gyártási folyamatokba, mivel lehetőség van 10 munkafolyamat létrehozására, egyenként akár 10 csavarhúzó profillal. Összesen 100 csavarhúzó profil készíthető.
    –> Takarítson meg időt és javítsa a minőséget. Az elmentett csavarhúzó profilok egyszerű feldolgozása.
  • A mérési tartományok megbízhatóan érhetők el a vizuális (nagy kijelző és LED-gyűrű), az akusztikus és haptikus jeleknek köszönhetően
    –> soha többé ne hagyja ki a megfelelő meghúzási nyomatékot a nagy kijelző, rezgés, hangjelzés, LED gyűrűk miatt
  • A csavarozási művelet állapotát a kijelző akadálytalan látása nélkül is észleli – egy 360°-ban látható LED-gyűrű vagy egy tükrözött képernyő segítségével az alkalmazásban.
  • Az ergonomikus 2 komponensű fröccsöntés megakadályozza, hogy a nyomatékkulcs elcsússzon a kézben, még hosszabb használat után is.
  • Megnövelt pontosság a szögmérés révén.
  • A lítium-ion akkumulátor szükségtelenné teszi a nehézkes akkumulátorcseréket. Az akkumulátor közvetlenül a nyomatékkulccsal vagy kívülről is tölthető.

Tapasztalja meg a Bluetooth-kompatibilis GARANT nyomatékkulcs használatát

Marko Künstler, a Hoffmann Csoport „Termék- és folyamatmérnök” vezető projektmenedzser végigvezeti Önt a videóban szereplő gyakorlati bemutatón.

GYIK – GARANT Elektronikus nyomatékkulcs HCT

  • 1. Csatlakozás az alkalmazáshoz: Párosítási kérelem. Mit kell kiválasztani?

    Amikor csatlakozik az alkalmazáshoz, megjelenik a Párosítási kérelem párbeszédpanel. Javasoljuk, hogy ne párosítsa a "Mégse" kiválasztásával. (Párosításkor a nyomatékkulcsot HID beviteli eszközként csatlakoztatjuk, így deaktiválja a mobileszköz billentyűzetét (csak iOS).)

  • 2. A billentyűzet bevitele az alkalmazásban (iOS) már nem működik. Mi ennek az oka?

    A nyomatékkulcs párosítva van, és így HID bemeneti eszközként van csatlakoztatva. Nyissa meg a Bluetooth-beállításokat a mobileszközön, és szüntesse meg a nyomatékkulcs párosítását. Ezután csatlakozzon újra az alkalmazáshoz, és nyomja meg a "Mégse" gombot, amikor megjelenik a párosítási kérés.

  • 3. HID-en keresztül továbbíthatók a mért érték adatok közvetlenül arra a mobileszközre, amelyhez a nyomatékkulcs egyidejűleg csatlakoztatva van az alkalmazáson keresztül?

    Nem, a mért értékek HID továbbítása csak akkor lehetséges, ha a mobileszközön nincs kapcsolat az alkalmazáson keresztül.

  • 4. Módosíthatom a nyomatékkulcs nevét az alkalmazáson kívül?

    Nem, az eszköz nevének módosítása csak az alkalmazásban lehetséges, és csak arra a mobileszközre vonatkozik, amelyen a név megváltozott. A DTWxxx név az adott eszköz Bluetooth-beállításai között marad, és nem módosítható. (Kivétel: Android készülékek).

  • 5. A .csv fájl Excelben való megnyitásakor az értékek nincsenek a cellákhoz rendelve. Mi lehet ennek az oka?

    A .csv fájl értékelválasztóját a rendszer a csavarkulcs rendszernyelvének megfelelően exportálja. Német, francia, spanyol, olasz nyelven az értékelválasztó pontosvessző (;), angol esetén pedig vessző (,).

  • 6. HID adatok átvitelekor a HID adatok nem jelennek meg megfelelően. Mi lehet ennek az oka?

    A HID átviteli adatok a csavarkulcson állíthatók be, hogy rugalmasan igazodjanak a vevőkészülékhez. Kérjük, lépjen a nyomatékkulcs menüjébe, és nyissa meg a "Csatlakozások" menüpontot. Itt állíthatja be az értékelválasztót, a rekordelválasztót, a számelválasztót és a billentyűzet nyelvét.

Letöltések – GARANT Elektronikus nyomatékkulcs HCT

Legyen naprakész, és töltse le a legújabb firmware-t innen.

Tovább a firmware frissítésekhez

Kérdése támadt? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hozzáértő szakértő tanácsadóink szívesen adnak egyedi tanácsot bármilyen marási kérdésben, és segítenek megtalálni a megfelelő szerszámot az adott alkalmazáshoz. Szívesen adunk személyes tanácsot telefonon vagy e-mailben..

Tovább

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz