Precizitás a Hoffmann Group Calibration Service kalibrálásának köszönhetően
Az eszközök kalibrálásakor használja ki a Hoffmann Group a Perschmann Calibration és más kalibrálási szolgáltatók kizárólagos partnere által nyújtott átfogó tanácsadói szakértelmet! Szakembereink naponta több ezer mérőeszközt kalibrálnak Braunschweigben és Nürnbergben található telephelyeinken, beleértve a vezető mérőszalagokat, nyomatékkulcsokat, digitális szögmérőket és mérőmikroszkópokat olyan vezető gyártóktól, mint a GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Mahr, Seitz, Testo, Tesa és Zeiss.
A Hoffmann-csoport kalibrációs szolgáltatásainak előnyei:
- Megbízható információk a mérőeszközökről
- Ellenőrzésbiztos QM dokumentáció
- Minimális leállási költségek
- Minimális adminisztrációs munka
Kalibrációs eljárás laboratóriumunkban
Takarítson meg értékes időt az átvételi és kézbesítési szolgáltatásunk segítségével. Bérlő dobozaink használatával biztos lehet benne, hogy mérőeszközeit gyorsan és megbízhatóan szállítják. Miután a mérőeszközök megérkeztek a kalibráló laboratóriumunkba, először előkészítik őket a kalibrálásra és a megfelelő hőmérsékleten kezelik. A kalibrálás során a mérőeszközöket speciális eljárásokkal ellenőrzik, és kérésre a VDI és a DAkkS szerint kalibrálják. A kimeneteleket és a vizsgálati standardoktól való esetleges eltéréseket kalibrációs tanúsítványban értékelik és dokumentálják. A kalibrálás után az elemet biztonságosan visszaküldjük Önnek, a kalibrálási tanúsítvánnyal együtt.
Itt megtalálja az Ön számára megfelelő kalibrálási szolgáltatást.
A Hoffmann Csoportnál új elemeket már kalibrálva lehet megrendelni. Ebben az esetben az új cikket kalibrációs tanúsítvánnyal és, ha kívánja, regisztrálják a trendic® 3.5 mérőeszköz-kezeléshez. A kalibráló laboratóriumunkban található új tételű kalibrálási és újrakalibrálási szolgáltatásaink mellett helyszíni kalibrációs szolgáltatást is nyújtunk mérőeszközökhöz, például magasságmérőkhöz, mérőmikroszkópokhoz és nyomatékkulcsokhoz.
Mi a különbség a gyári kalibrálás és a DAKKS kalibrálás között?
Németország legnagyobb kalibráló laboratóriumában nemcsak a DAkkS kalibrálás lehetséges, hanem a gyári kalibrálás is.
A DAkkS kalibrálással ellentétben a gyári kalibrálás csak a gyári szabványra vezethető vissza, az országos szabványra nem. Ennek eredményeként nemzetközi szinten a gyári kalibrálást nem minden felhasználó ismeri fel. A Perschmann kalibrálás azonban ugyanazokat a szabványokat állítja be gyári kalibrációval, mint a DAkkS kalibrálás esetén. A gyári kalibrációt követően a Perschmann kalibrálásnál kap egy kalibrálási tanúsítványt, amely megfelel a DIN EN ISO / IEC 17025 szabvány szerinti tanúsítványnak.
A DAkkS német akkreditációs testület által végzett akkreditációnk lehetővé teszi, hogy bátran meg tudjon bízni szolgáltatásainkban. Biztosítjuk, hogy folyamatainkat rendszeresen felülvizsgálják, hogy a méréssel kapcsolatos kalibrálási folyamatainkat megfelelően hajtsuk végre, ami azt jelenti, hogy megbízhat mérési eredményeiben. A kalibrálás garantálja a nemzeti szabványhoz való nyomon követhetőséget. Ellenőrizzük és dokumentáljuk azokat a hibaforrásokat, mint a hiszterézis, az ismételhetőség, a mérési eltérés, valamint a kiterjesztett mérési bizonytalanság és a nyomon követhetőség. A mérési bizonytalanság szempontjából a DAkkS kalibráció ezért gyakran pontosabb, átfogóbb és nemzetközileg elismert.
A DAkkS kalibrálás előnyei:
- Nagyon magas megbízhatóság
- Nemzetközi érvényesség
- Az állami szabályozás hatálya alá tartozik
A mérőeszközök elektronikus kezelése
A trendic® 3.5 - az új mérőeszköz-kezelő és kalibráló szoftver - innovatív lehetőségeket kínál Önnek. Egy speciálisan kifejlesztett egyedi azonosító használatával a mérőeszközök az ipar 4.0 kontextusában „beszélő mérőeszközökké” válnak. Egy eszköz szkennelésével a trendic® 3.5 minden információt rendelkezésre bocsájt az adott mérőeszközről, amely segít kezelni és betartani a kalibrálási munkához szükséges dátumokat. A trendic® 3.5 jelentősen csökkenti az időt és a költségeket a szerszámkezelés mérésében.
GYIK
Milyen gyakran kell kalibrálni a mérőeszközöket?
Általában a vállalat minőségirányítási osztályán múlik, hogy milyen gyakran kell mérőeszközt kalibrálni. Az újrakalibrálás idejének meghatározásához ciklusok vagy használati gyakoriság mellett célszerű mérőeszközöket kalibrálni az események után, pl. ha elejtették őket.
Mikor szükséges a DAkkS kalibrálás?
A DAkkS kalibrációra akkor van szükség, ha a kalibrálás eredményének a nemzeti szabványnak megfelelően követhetőnek és nemzetközi szinten elismertnek kell lennie. A DAkkS kalibrálást a bíróság is elismeri. Ezenkívül 2018 szeptembere óta az IATF 16949 előírja a DAkkS kalibrálást az autóipari gyártási tevékenységekhez.
Tanácsadás
A Hoffmann Csoport mindent biztosít egyetlen forrásból: a megfelelő mérőeszköz kiválasztásától kezdve a kalibrálási tanácsokig. Metrológiai szakembereink bármikor szívesen adnak tanácsot.