Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
  • Menü
 

Egyéni védőeszközök a hideg évszakra.

3_LagenPrinzip_800px.jpg

A 3 réteg elve

Aki mindig maximális teljesítményt akar nyújtani, annak jól kell éreznie magát.
A fázásnak, izzadásnak, nedves bőrnek vagy kellemetlen szagoknak nincs helyük a munkaállomásnál. Az egyes ruházat rétegek és anyagok ideális kombinációjával teljes komfort érhető el a munka során.
1. Biztonságos (Időjárás elleni védelem)
A robusztus és könnyen ápolható anyagból készült szellőző külső réteg tökéletes védelmet nyújt eső, szél és hideg ellen.
2. Meleg (Hőszigetelés)
A hőszigetelő közbenső réteg védi a testet a kihűléstől és a nedvességet kifelé vezeti el.
3. Száraz (Nedvesség kivezetés)
A nedvesség optimális elvezetését biztosító alapréteg. Száraz testet biztosít, megerőltető munkavégzés esetén is.
Az egyértelmű előny: Az időjárástól és a közérzettől függően egy réteg fel- vagy levehető.

erklaerung_03_800px.jpg

Anyag amely védi Önt

1. PRIMALOFT® szigetelés. A pehelytoll alternatívája.
A végtelen hőszigetelő szál nem csak melegen tartja Önt, hanem vízálló alternatívát jelent a tollhoz képest. Eredetileg az USA hadserege számára fejlesztették ki, az innovatív szálból már kiváló minőségű munkaruházatot is készítenek.

2. POLARTEC® fleece. Aktív hőszabályozás.
Könnyű Fleece anyag, amelyet jó szellőzés és kitűnő hőszigetelés jellemez. Ezen felül a termékek különösen hosszú élettartamúak, összenyomhatóak és gyorsan száradnak.

3. LIFA® funkciós szál. Tökéletes nedvesség elleni védelem.
A LIFA® egy ultrakönnyű szál, melyek funkciós aláöltözethez használnak és kitűnő nedvességszabályozás jellemzi. Az enyhén hőszigetelő anyagot a normál ruházat alatt kell viselni és meleg, száraz testet biztosít.

4. CORDURA® erősítés. Robusztus. Hosszú élettartamú. Rugalmas.
Cordura® nylon anyagok extrém súrlódás-, kopás-, és szakadásállóak.
A különösen hosszú élettartamú anyag védi a viselőjét és növeli a textíliák élettartamát.

5. 3M™ fényvisszaverő anyag. Jó láthatóság.
A 3M a retroreflexió fejlesztésének éllovasa, és az olyan fényvisszaverő termékekkel, mint a 3M™ Scotchlite™, magas minőségű megoldásokat kínál. A fényvisszaverő szövet biztosítja a viselője jobb láthatóságát, kevés fénynél is.

6. YKK® cipzár. Kiváló minőségű zártechnika.
Az YKK® kiváló minőségű, innovatív cipzárak és zártechnikák világszerte vezető gyártója. Széles termékpalettájával az YKK® minden elváráshoz biztosítja a megfelelő megoldást.

Regenschutz_800px.jpg

Esővédelem

1. kategória
Basic
– minden olyan foglalkozáshoz, melyeknél alkalmanként eső elleni védelem szükséges.
2. kategória
Comfort
– robusztus eső elleni védőruházat szellőző elemekkel, nagyon kényelmes viselet.
3. kategória
Extreme
– extrém környezetben végzett munkához, amelynél további láthatóság szükséges.



Vízoszlop, ISO 811 és JIS LIS L 1092-B1
A víz nyomásának azt az értékét adja meg, amelyet a szövet vissza képes tartani. 10 000 mm tíz centiméter mélységű merítésnek, vagy egy tűzoltó tömlő nyomásának felel meg.