GARANT Xtric központosító satu
KÖZPONTOSÍTOTT BEFOGÁS – EGYSZERŰ, MINT MÉG SOHA.
ÚJ: Takarítson meg értékes időt a GARANT XTRIC-kel
A forradalmian új központi GARANT Xtric satu többfunkciós és különösen könnyen használható. Az egyedülálló rögzítési koncepció a pofák gyorscserélő rendszerével sok időt takarít meg a nyersdarabok és a kész alkatrészek rögzítésekor. A sokoldalú rögzítési lehetőségek nagy teret kínálnak a rugalmas kezeléshez. Mindezt nagyon nagy pontossággal és minőséggel kombinálva – Made in Germany.
Ez nem trükk. Ez XTRIC.
Ismerje meg az előnyeit
1. XPRESS
Pofacsere 8 másodpercen belül bepattintós rendszerrel
Gyors és egyszerű: A rátétpofát először vezesse be a fecskefarok vezetőbe és nyomja le a rugós lemezek ellenében. A befogási tartomány módosítása vagy a pofák cseréje ilyen könnyű. Ezáltal 0-144 mm befogási tartomány érhető el.
2. XCELLENT CENTRIC
A befogás középpontja μ pontosan beállítható
Egy munkadarabnak sorban elhelyezett több XTRIC satuval történő befogása esetén a középpont néhány mozdulattal beállítható és az Ön gyártásához igazítható. A beállítási lehetőség oldalanként 5/10 mm (összesen 1 mm) az orsócsapágyon lévő skálázással. Az oldalsó csavar meglazítását követően egy körmöskulcs segítségével kiválasztható a középpont állítási iránya. Ezután a csavart ismét fixen meg kell húzni.
3. XACTLY PRECISE
Jobb befogási pontosság a versenytársakhoz képest
A GARANT XTRIC-kel való befogás esetén a pofát a fecskefarok vezető a vezetőpályához nyomja és ezáltal leszorító hatást ér el.
Ezáltal a pofa csak minimálisan emelkedik meg a maximális befogási pontosság érdekében.
(1) Önbeálló pofás kivitel
(2) Merev pofás kivitel
(3) Versenytárs (szürkével)
4. XTRA STRONG
Lineáris szorítás akár 25 kN szorítóerőig
A szorítópofák speciális GARANT fogalakja feleslegessé teszi pofaalak előnyomást maximális szorítóerő esetén. Optimális nyers darab befogásához, mert a 25 kN közvetlenül az alkatrészre hat.
5. XTREMELY VARIABLE
Változatos rögzítési lehetőségek
Az Xtric mind szorítókörmökkel, a LANG rendszerre közvetlen adapterrel, mind köztes adapterrel felfogható az összes nullponti befogórendszerre.
6. XTREMELY FLEXIBLE
Önbeálló funkció
Az önbeálló pofa automatikusan igazodik a munkadarab felületéhez és kész munkadarab befogásakor is hátrányok nélkül is nagyon jól használható. Minden befogási helyzethez alkalmas!
Ügyfeleink véleménye
“A pontosság és a rugalmas pofa-gyorscsere rendszer a befogási tartomány másodpercek alatti módosításához meggyőzött minket.”
Philipp Ramerseder, ügyvezető
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach
“A GARANT XTRIC olyan verhetetlen ár/érték aránnyal rendelkezik, mely eddig ismeretlen volt a számunkra. Az olyan jellemzők, mint a pofák cseréje, teljesen meggyőztek minket.”
Christian Knödlseder, ügyvezető
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen
XTRIC automatizált felhasználásnál
Az Xtric automatizált projektekhez is alkalmas.
A videón karos roboton való felhasználás látható az idee-werk GmbH vállalatnál..
Megfelelő összeszerelés-beállító állomás
Munkadarabok rögzítőszerkezetbe történő be- és kiszereléséhez, valamint a szorítópofák cseréjéhez vagy elfordításához.
A szerelőállomás két csavarral rögzíthető a munkaasztalhoz. Szorítócsapok pl. No. 363190
használható az 52/96-os dőlésszögű szorítószerkezet vagy befogó szerkezet a szerelőállomáshoz való pozicionálására, és az oldalhíd segítségével reteszelhető és kinyitható. A munkadarabok befogásánál vagy a szorítópofák cseréjénél a beállítási idők optimalizálva vannak a nagy folyamatbiztonsággal. Alkalmas 52/96-os osztású szorítóberendezésekhez, pl. GARANT Xtric
.
Előnyök:
- Zárás és nyitás szerszám nélkül
- A beállítási idő csökkentése
- A munkahelyi biztonság biztosítása