GARANT Prémium fűrész rendszer
GARANT prémium fűrészrendszer a kiváló pontosság érdekében:
Nagyon rugalmas a maximális pontosság érdekében.
Teljes választék a gazdaságos gyártás érdekében.
A fűrészrendszernek és annak a csavarok vagy ehhez hasonlók túlnyúlása nélküli befogási lehetőségeinek köszönhetően lehetőség van a munkadarabok síkban történő vágására.
FŰRÉSZELÉS KIEMELKEDŐ PONTOSSÁGGAL
1.Specialisták és sokoldalú eszköz:
Válassza ki az alumíniumhoz, acélhoz megfelelő fűrészlapot vagy az univerzális megmunkáláshoz való fűrésztárcsát.
2. Nagyon gazdaságos:
Használja ki a gyártás során a változatos lehetőségeket:
A szerszámanyagok, átmérők, vágási szélességek és fogszámok széles választéka gazdaságos megmunkálást biztosít.
3. Fűrészelés rendszerben:
Fedje le csupán 4 adapterrel a 40 – 160 mm átmérő teljes tartományát.
A részletekig átgondolt:
- A fűrésztárcsa egyenlőtlen osztása nyugodt járást biztosított a forgácsolási folyamat során.
Az optimalizált bevonatnak köszönhetően a VHM fűrésztárcsa számos anyaghoz ideális szerszám.
A vállnak köszönhetően a VHM körfűrésztárcsák keskeny vágási szélességnél is mindig stabilak. - A forgácselvezetést a ferdén elhelyezhető hűtőcsatornákkal rendelkező adapter optimalizálja –
ez növeli a folyamat hatékonyságát és javítja a felületet.
A megmunkálási szélesség megoszlik a fogak között a váltakozva leélezett élekkel.
Ezáltal sima horonyfenék érhető el.
Bejáratás:
Mivel a fűrésztárcsa eleinte még nagyon éles, a fűrésztárcsa óvatos bejáratása növeli annak élettartamát.
Ehhez a leginkább a forgácsolási sebesség és az előtolás 80 %-át alkalmazza.
3. Új: Éles vágóél
4. Bejáratva: Egyenletes élletörésű vágóélcsúcs
5. Bejáratás nélkül: Nem egyenletes kitöredezések a vágóélnél.
Bejáratás (6.-8.):
Javasoljuk, hogy a fűrésztárcsát lehetőség szerint egy rádiuszon járassa be. Ez mind a vibrációkat, mind a szerszám gyors elkopásának veszélyét csökkenti. Ha a fűrésztárcsát nem tudja egy rádiuszon bejáratni, csökkentse az előtolást, míg a fűrésztárcsa teljesen nem kapaszkodik.
Vágás (9.-10.):
A vágásnál ügyeljen arra, hogy mindig mindkét oldalról végezzen vágást. Egyoldalú vágásnál nagy a veszélye annak, hogy a munkadarab a fűrésztárcsára hajlik és ezáltal a munkadarab és a szerszám sérülését okozza.
Egyéb tippek:
- Javasoljuk > 8 % emulzió alkalmazását, különösen INOX-nál.
- Vibráció esetén a megszüntetés első intézkedéseként a forgácsolási sebességet csökkentse.
- A kinyúlást mindenekelőtt menetes adaptereknél tartsa a lehető legalacsonyabb szinten.
FŰRÉSZELÉS TERMÉKBEMUTATÓ VIDEÓ
A túlnyúlás nélküli befogási lehetőségének köszönhetően a GARANT prémium fűrészrendszer lehetővé teszi a munkadarabok síkban törtnő vágását. A fűrészrendszer előnyei kézenfekvőek:
- Több fog, mint a váltólapkás tárcsamaróknál a rövidebb megmunkálási idők érdekében.
- Vékonyabb fűrészelt vágások, ezáltal kevesebb anyagveszteség.
- Kisebb forgácsoló erők az éles vágóélek, a csekélyebb vágásszélesség
és a forgácsolásnak több fogra való eloszlása következtében.
A GARANT prémium fűrészrendszer ezért kisebb meghajtási
teljesítményű gépekhez is alkalmas és kiemelkedő pontosságot eredményez.