GARANT Power Q

Legjobb teljesítmény a legmagasabb előtolási értékek mellett

GARANT Power Q: Az új kialakítású GARANT nagy előtolású családot maximális folyamatbiztonság jellemzi – a legnagyobb előtolási értékek mellett. Az egymással tökéletesen összehangolt anyagok és geometriák optimális teljesítményt garantálnak minden felhasználásnál.

Videó: GARANT Power Q működés közben!


Az összes előny egyetlen pillantásra

  1. Kemény nikkel bevonat: Megakadályozza a korróziót és a károsodásokat a szerszám felületén.
  2. Stabilitás: Folyamatbiztos forgácsolás nagy kinyúlásoknál is.
  3. Hűtőfolyadék furatok: Alapkivitelben belső hűtéssel.
  4. Váltólapka beágyazás: Optimalizált axiális és radiális megtámasztás minden maráshoz.

Ketté osztott homlokvágóél geometria:

Lehetővé teszi a nagyobb termelékenységet,
a nagy fogásvételi mélységet (β) és a vékony forgácsokat (a).

Nagyméretű hátszög:

  • Optimális forgácselvezetés
  • Tökéletes teljesítmény mély üregekben (fúró-cirkuláris marás, ferde anyagba merülés)
  • Előnyös kontúrhoz közeli megmunkálásoknál

Minden helyzetre felkészülve

Felhasználás, alkatrész, gép, anyag – az Ön gyártása mindig egyedi.

  1. Felhasználás: Zsebmarás, szerszám: Power Q menettel, 212804_20/3, váltólapka: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
  2. Felhasználás: Kontúrhorony, szerszám: Power Q menettel, 212809_32/3 váltólapka: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  3. Felhasználás: Kúpos fúró-cirkuláris marás, szerszám: Power Q menettel, 212809_32/3, váltólapka: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  4. Felhasználás: Üregmarás, szerszám: Power Q furattal, 212817_50/4, váltólapka: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900


Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz