GARANT horonyüregelés és profilüregelés a tökéletes hornyok és profilok előállításához

1. Horonyüregelés: Stabil és precíz az esztergálási műveletek nagyobb termelékenysége érdekében

A horonyüregelés forgácsolási folyamat. A GARANT horonyüregelő szerszámok lehetővé teszik, hogy hornyokat készítsen hagyományos CNC esztergagépeken. Az illeszkedés, a horony alakja és szélessége iránti legmagasabb elvárások teljesítéséhez Y-tengely mentén mozgó eszterga vagy egyszerűen csak speciális szabadalmaztatott excenter persely szükséges a horonyüregelő szerszám tartójához.

Érje el a legnagyobb pontosságot alacsony indulási és szerszámköltséggel. Nincsenek átállási költségek, és már nincs szükség külső szerződésekre sem – így jelentős logisztikai erőfeszítést takaríthat meg. Ezen túlmenően, a horonyüregelő szerszámok beszerzési költségei jelentősen alacsonyabbak más megmunkálási folyamatokhoz (pl. toló üregelés, szikraforgácsolás stb.) viszonyítva.

Változatos választék: Vágóbetétek 2–25 mm-es horonyszélességhez (általában csak 14 mm-ig kapható a piacon). C11, D10, H7 és P9 tűrésekkel kaphatók. DIN 6885-1, DIN 138 és gyári szabvány szerinti hornyok készítése lehetséges.

Termelékenység az extra erős vágóbetéteknek köszönhetően: Megnövelt stabilitás és technológiai megbízhatóság. 6,5-18 mm (általában csak 6 mm-ig kapható a piacon). Szinterezett acélötvözet (70 HRC), 13% kobalt, TIN-bevonattal.

HORONYVÉSÉS – ELŐRETÖRÉS ÚJ DIMENZIÓKBA

  1. Széles termékválaszték
    Normál és hosszú változat. Munkahossz 25-200 mm.
  2. Testreszabott megoldások
    Kérésre rövid átfutási idővel elérhető.
  3. Két hűtőcsatorna furat
    Forgácseltávolítás optimalizálása. Magasabb felületi minőség. A vágószerszámok hűtése.
  4. Stabil szerszámkialakítás
    Edzett betétülék (58 - 60 HRC). A vágóbetét optimális illeszkedése a 4 pontos érintkezésnek köszönhetően. Központozás V alakkal. Maximális és folyamatos megtámasztás a legnagyobb stabilitás érdekében.

Közvetlenül összehasonlítva jobb a versenytársaknál.

A forgácsolási erők Forschungs- und Transferzentrum e. V. (Kutatási és Transzfer Központ) által végzett elemzése megerősíti az egyenletes erőfejlődést a GARANT húzómarásnál. Ezenkívül a munkadarab felületének minősége egyenletesen jó marad.

Bal oldali oszlop – GARANT:
Sima horony, éles szélek és pontos sarkok a GARANT-tal.

Jobb oszlop – versenytárs termék:
Tisztán látható rezgési nyomok és pontatlan sarkok.
Egyenetlen megmunkálási erők.

Az elemzés összes eredménye megtalálható a GARANT horonyüregelés prospektusban.

Legnagyobb pontosság – Y-tengely nélkül is.

Minden horony előállítható hagyományos CNC esztergagépen. Az illeszkedésre, a horony alakjára és szélességére vonatkozó legszigorúbb előírások teljesítéséhez Y-tengely mentén mozgó eszterga vagy egyszerűen csak speciális szabadalmaztatott excenter persely szükséges az üregelő szerszám tartójához.

A tűrésláncok miatti pontatlanságok szimmetriahibákhoz vezethetnek. Az Y-tengely egyszerű és gyors korrekciója az excenter persely elfordításával lehetséges (lásd a jobb felső képet).

A GARANT horony üregelés előnyei

  1. Tiszta üreg. Éles, sorjamentes vágott élek. A vágóbetétek letörést is tartalmazhatnak. (A vakfuratba való üregeléshez megfelelő aláköszörülés szükséges!)
  2. A vágóbetét törésének elkerülése. Szinterezett acélötvözet 13% kobalttal. (Programozzon be 15 mm-es bevezető lökethosszt!)
  3. Ideális erőkifejtés, és a forgácsok egyszerű eltávolítása. (Szerelje a szerszámot fej fölötti magasságban!)
  4. Két hűtőcsatorna furat nedves forgácsoláshoz. Jobb felület, jobb forgácseltávolítás és a vágószerszám védelme.
  5. Garantált méretpontosság excenter persely használatakor. (Meddőjárat a vágás végén!)
  6. Alacsonyabb forgácsolóerők a rendkívül pozitív vágószerszám-geometriának köszönhetően. (16 mm-es üregszélességtől az üreget vágja két menetben (1/2 üregszélességgel)!)
  7. Bevágások elkerülése a visszatérő löketnél. A lehető legkisebb furat ⌀ (a tartónak illeszkednie kell az üreg szélességéhez). (Az X-tengelyen a visszatérő löket során emelje ki teljesen a vágószerszámot az üregből!)
  8. Rezgéscsökkentés a teljes hosszúságú alátámasztásnak köszönhetően. (A legrövidebb alátámasztáshoz rögzítse!)

Ismerkedjen meg közelebbről a GARANT üregeléssel!

A GARANT üregelés nagyobb termelékenységet jelent az esztergálásnál. A kínálat a stabil szerszámkialakítástól a termékek széles skálájáig és a rövid átfutási idejű speciális megoldásokig terjed.

Kis intézkedések, amelyek sokat számítanak: Ez a videó tippeket és trükköket mutat be az üregelés témájával kapcsolatban, és bemutatja, hogyan érheti el a legnagyobb pontosságot alacsony indulási és szerszámköltséggel.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz