GARANT HPC MARÓ:
GARANT MasterSteel – Az acél mesterére talált.
Egyedülálló minőség, maximális pontosság és meggyőzően hosszú élettartam jellemzi az új GARANT MasterSteel HPC nagyoló marót.
A szamuráj kardja egy műalkotás – a hosszú tapasztalat és a kiemelkedő szaktudás a legjobb alkotóelemekkel egy csúcskategóriás szerszámot teremtett. A szamurájkard tökéletességéhez hasonlóan a GARANT MasterSteel HPC maró is új dimenziókat nyit meg a gyártási minőség területén.
Optimalizált geometriával, kiváló minőségű alkotóelemekkel és a legmodernebb gyártási módszerekkel a GARANT egy új forgácsoló generációt hozott létre!
A geometria a rendkívül nagy forgácstereknek köszönhetően kiváló forgácselvezetést és – egyidejűleg – megnövelt előtolási értékeket tesz lehetővé. A speciális fejlesztés következtében igényes anyagokban is kiemelkedő élettartamot és nyugodt járást eredményez. A szerszám teljesítményét egyenlőtlen osztás, dinamikus csavarvonal emelkedés és tökéletes minőségű köszörülés segíti.
Ez a tökéletes minőségű köszörülés a vágóél lekerekítésnél is megtalálható. A szerszám ezáltal nagyon homogén vágóéllel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot, csekély kopás és ezzel egyidejűleg jó felületminőség mellett. Az új fejlesztésű bevonat a válogatott, nagyteljesítményű alapanyaggal kombinálva szintén kiváló élettartamot biztosít.
GARANT MasterSteel – Imagefilm
Az acél mesterére talált: Az igazi tökéletesség titka az egyedülálló minőség, a maximális pontosság és a meggyőzően hosszú élettartam – mint a szamuráj kardjának tulajdonságai. GARANT MasterSteel – csúcskategóriás HPC maró.
MASTERSTEEL TÖMÖRKEMÉNYFÉM MARÓ
GARANT MasterSteel meggyőzően teljesít minden acél-alapanyagban
Az új MasterSteel HPC maróval a legkülönbözőbb anyagterületek megmunkálása is lehetséges. A speciális fejlesztésű geometriával kitűnő eredmények érhetőek el nagyobb szilárdságú acélokban (szakítószilárdságokb.1000 N/mm² vagy magasabb).
A GARANT HPC maró ismertető jelei összefoglalva:
- Dinamikus csavarvonal emelkedés a kiemelkedő nyugodt járás érdekében.
- Vágóél lekerekítés a csekély kopás és jó felületek érdekében.
- Nagy forgácsterek a nagy előtolások érekében.
- Egyenlőtlen osztás a rezgésmentes járás érdekében.
- Nagyteljesíményű alapanyag speciális bevonattal a kíváló élettartam érdekében.
ÜGYFÉLVÉLEMÉNY
„A legjobbra van szükségünk, hogy a legjobbak legyünk.“
A RIES-KRÁT ER-i „HAGER SONDERMAS CHINENBAU ” speciális gépgyár profitál a GARANT MasterSteel egyedülálló teljesítményadataiból. „Mi mindig a legjobbat keressük, feszegetjük a határokat. Ez a GARANT MasterSteel HPC maró generáció kitűnően illeszkedik filozófiánkhoz.“ mondta Michael Hager üzletvezető. „És teljesen egyértelmű: A legjobb nem csak maximális termelékenységet, valamint termékminőséget –és ezáltal elégedett ügyfeleket – jelent, hanem a számunkra attraktív gazdaságosságos működést is! Az új maró mostantól családi vállalkozásunk részét képezi!“
- Nagyobb előtolás: A gyorsabb termelés érdekében.
- Egyedülálló élettartam: A hosszabb termelés érdekében.
- Kevesebb csere: A rövidebb gépi állásidők érdekében.
Michael Hager üzletvezető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A maró teljes termékkínálatát megtalálja itt:
A MasterSteel teljes termékkínálatához