GARANT 90° Precíziós kúpsüllyesztő
Süllyesztés új minőségben.
Standard süllyesztőnél (egyenlőtlen fogosztás nélkül) a süllyesztési folyamat során gyakran alakul ki nyugtalan járás.
A szerszám rezegni kezd, melynek következménye a vágóélek terhelésének jelentős váltakozása. Eközben jelentősen megnövekszik a torziós nyomaték és a vágóéleknél nagy terheléscsúcsok alakulnak ki.
Ennek eredménye a nem kerek vagy hullámos süllyesztés mellett a szerszám lényegesen nagyobb kopása.
Az új 15 0305 sz. GARANT precíziós kúpsüllyesztő megoldja ezt a problémát. Az élek itt extrámen egyenlőtlen fogosztással vannak elrendezve. Ez a süllyesztőnek tökéletesen nyugodt járást kölcsönöz. Az eredmény egy egyenletes és lényegesen csekélyebb vágóél terhelés. Jelentősen növekszik az élettartam, az eredmény pedig pontosan kerek süllyesztés tökéletes felülettel.
A 150305 sz. szerszámnál az erőhatás a süllyesztés elindításától kezdődően a kivezetésig szinte állandó mértékű. Ezáltal a szerszám lényegesen kisebb igénybevételnek van kitéve és növekszik az élettartam.
50%-kal csökkennek az axiális erők (alacsonyabb előtoló erő).
Előnyök
- Extrémen egyenlőtlen fogosztás a maximálisan nyugodt járás érdekében minden anyagban (zöld gyűrű).
- Lényegesen alacsonyabb axiális és radiális erők
- Speciális TiAlN bevonat
- Hosszú élettartam
- Pontos, kerek süllyesztések tökéletes felülettel.