• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

GARANT HiPer-Drill

Maximális teljesítmény a cserélhető fejes fúróval.

Maximális teljesítmény a cserélhető fejes GARANT HiPer-Drill fúróval.

A fúrószerszámok éle minden fúrási folyamattal tompább lesz. A fúró körülményes utánélezése vagy cseréje azonnal szükségessé válik, amint a fúrás minősége csökken. Más a helyzet a GARANT HiPer-Drill koronafúróval: Ennél a nagyteljesítményű szerszámnál közepesen nagy furatok létrehozásához csupán a forgácsoló betétet, ill. a koronát kell cserélni, az alaptest megmarad.

Ennek előnyei összefoglalva:

  • Extrém pontos.
  • Széles kínálat.
  • Maximum performance.
  • Több fúrólapka átmérő használható egy alaptesten.

Nagy teljesítmény a legkisebbtől a legnagyobb átmérőig:

1.Váll az optimális felfekvés érdekében
Nagyobb stabilitás a fúrási műveletek során.

2. Jelölés
A maximális furatmélység, az alkatrészek és a meghúzási nyomatékok megadása.

3. Teljes körű választék
Átmérő: 13 mm-32 mm (13 mm - 20 mm 0,1 mm lépcsőkkel és minden fontos magfurat- és dörzsár átmérővel)
Hosszarány: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD

4. Aláköszörült hátfelület
Az additív gyártás során a szerszámok messzemenően szabadon alakíthatóak.

5. Optimalizált átmenet és forgácshorony
és ezáltal jobb forgácselvezetés.

6. Optimalizált geometriák / stabil befogás / prizmás lapkafészek
A geometriák acél, valamint rozsdamentesacél és számos további anyag forgácsolásához vannak optimalizálva. A cserélhető fej befogása a tartóban stabilan egy lapkafészekben történik.
Ez a befogási mechanizmus kíméli a tartót. A szorított rögzítésű cserélhető fejes fúrótól eltérően a tartó nem tágul és ezáltal több befogási ciklus lehetséges.
A prizmás lapkafészek következtében a cserélhető fej optimálisan központosítva van a tartóban.
Ez jó körfutási tulajdonságokat biztosít és garantálja a nagy furatpontosságot a felhasználás során.

7. Kiváló minőségű hordozóanyag
A nagy stabilitás és ezáltal a nagy önközpontosítás érdekében. Korrózióval szemben optimálisan ellenálló, a tartószerszám hosszú élettartama érdekében.

8. Hengeres szár befogófelülettel
A nagy stabilitás és ezáltal a biztonságos befogás érdekében optimális erőátvitellel. Szártűrés = h6.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉS MAXIMÁLIS PONTOSSÁG

A különböző fúrólapkák használata következtében a GARANT HiPer-Drill fúrórendszer számos anyagban, mint például AIMg3, St50-2, Hardox 500, Superduplex, Inconel 718 vagy GG anyagokban használható és így optimálisan összehangolható az Ön felhasználásával. Ezen túlmenően a GARA NT HiPer-Drill hasonlóan pontos, mint egy VHM fúró, de jóval pontosabb, mint egy HSS vagy váltólapkás fúró (az összehasonlító példa letölthető PDF-ben).

GARANT HiPer-Drill – Az első additív sorozatgyártású szerszám a 9–12,99 mm Ø tartományban.

Fejlődés a legmodernebb technológia alkalmazásával:

Az additív gyártás során a szerszámok messzemenően szabadon alakíthatóak. Az additív gyártás olyan folyamatot jelent,
melynek során digitális 3D szerkezeti adatok alapján anyag az lézerezésével egy alkatrész rétegenként épül fel.
A GARANT HiPer-Drill-lel az additív gyártás bekerült a sorozatgyártásba.

Még jobb teljes statika:
A hűtőcsatornák a fúró külső részén futnak és ⌀-től függően igazodhatnak a spirálszöghöz. Ezáltal a hordozó mag stabilabb és a forgácsterek a jobb forgácselvezetéshez optimalizáltak.

Hűtőrendszer:
Ezáltal a hűtőcsatornák a 9–12,99 mm közötti ⌀ tartományban egy optimalizált áramlású trianguláris hűtőcsatorna alakkal készíthetőek el.
A nagyobb keresztmetszet és a jobb áramlási dinamika következtében kétszer annyi hűtőemulziót szállít.

Optimális torziós tulajdonságok:
Az egyenletes szerkezet következtében az additívan gyártott fúrók nagyobb szilárdsággal és lényegesen jobb folyáshatárral,
ezáltal optimalizált torziós tulajdonságokkal rendelkeznek.

Nagy termelékenység:
Mindez lehetővé teszi a stabilitás, a forgácsolási adatok, a forgácseltávolítás és az élettartam jelentős növelését –
és ezáltal növeli a termelékenységet.

Termék videó

GARANT HiPer Drill koronafúró

A GARANT HiPer-Drill koronafúró egy nagyteljesítményű szerszám a különböző fúró átmérőket és fúró hosszokat tartalmazó teljes körű kínálattal. A fúró egyszerűen használható, maximális folyamatbiztonságot és maximális rugalmasságot garantál. A legkülönbözőbb anyagokhoz használható és nagyon költséghatékony az alacsonyabb anyag- és szállítási költségeknek köszönhetően.

Termékek és további információk

Minden GARANT HiPer-Drill terméket megtalál itt.

Tovább a termékekhez

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz