Tökéletes profilok - Belső és külső profilok készítése másodpercek alatt

GARANT profilüregek az esztergagépen

GARANT profilüregelés az esztergagépen

A profilüregelés (és: bolygatott vésés) egy forgácsolási ejárás. A profilüregelésnél egy profilüregelő betétet használnak a kívánt profil (hatszögletű, négyzet alakú vagy speciális profilok) egy műveletben, koncentrikus mozgással történő előállítására.

Mindig a megfelelő rendszer a gazdaságos belső és külső profilgyártáshoz:
Az esztergagépeken és megmunkálóközpontokonprofilok üregeléséhez használható teljes választékával a GARANT rendkívül termelékeny, méretpontos és technológiailag megbízható szerszámokat kínál a teljes megmunkáláshoz.

Mivel a GARANT üregelési eljárásunk esztergagépeken és megmunkálóközpontokon is használható, az átállási költségek megszűnnek. Ezenkívül elhagyhatók olyan további (költségigényes) gyártási eljárások is, mint például a huzalszikrás EDM (elektromos kisüléses forgácsolás).

Az eljárás előnyeinek áttekintése:

  • Profilok gyors gyártása egyetlen munkalépésben
  • Az induló költségek csökkentése
  • Nem kell gépet cserélni
  • Nincs szükség kiszervezésre

GARANT belső profilüregelés

Hatszögletű, négyzet alakú és Torx® profilok – másodpercek alatt elkészíthetők.

  1. Excentrikus kialakítás: Alkalmas CNC eszterga- és marógépekhez, valamint hagyományos gépekhez.
  2. Toldószárak széles választéka: Sima, Morse-kúpos és VDI-szárak. További csatlakozások kérésre.
  3. Az üregelőszerszám-tartó lapos felülete: Növeli a stabilitást és a folyamat megbízhatóságát.
  4. Edzett és köszörült: Precizitás csapágyülések és bolygatott fő orsók esetében.
  5. Minden beszúró szerszámok alapkivitelben TiN bevonattal van ellátva.
  6. Gallér a beszúró szerszámon a további stabilitás érdekében.
  7. Befogófelület a beszúró szerszámon a magas szintű technológiai megbízhatóságot nyújtó rögzítéshez.

Az elvégzendő műveletek

1. lépés: A furat elkészítése

A vágóél védelme és a megmunkálási idő csökkentése érdekében lehetőleg válasszon nagyobb előzetes furatátmérőt. Nagyobb furatátmérőknél a furat kontúrja látható marad a felületeken. Ez nem jelent semmilyen technikai vagy minőségi korlátozást a profil használhatóságára vonatkozóan.

2. lépés Profilüregelés (bolygatott vésés)

CNC esztergagépen történő megmunkáláskor kezdje alacsony fordulatszámmal (n kb. 100–200 ford./perc) és nagy előtolási sebességgel (f kb. 0,1–0,3 mm/ford). Kb. 0,5 mm-es megmunkálási mélység elérése után növelje az előtolási sebességet és a sebességet a táblázat szerint (lásd a beszúró szerszámot a termékoldalon). A visszahúzást végezze nagy előtolási sebességgel.
Hűtő-kenőanyag szükséges. Ha a profilmélység kicsi, elegendő a külső hűtés.

3. lépés Fejezze be a megmunkálást

A vakfuratban maradt forgács szükség esetén (az előfúrt lyukkal azonos átmérőjű) kifúrással vagy aláköszörüléssel eltávolítható.

GARANT profilüregelés

  1. Precíz profilok – még nagy szakítószilárdságú anyagoknál is.
  2. Négyzetes alak készítési eljárás: Négy 90°-os lépés.

További információk

További részleteket és irányértékeket, valamint a horony- és profilvésési ciklusok programozásával kapcsolatos információkat a brosúránkban talál.

Nézze meg a brosúrát itt

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz