GARANT Nyomatékkulcs
Elektronikus nyomatékkulcs digitális skálás mérőórával.
A jövő generáció nyomatékkulcsa.
Az új elektronikus GARANT skálás mérőórás nyomatékkulccsal a Hoffmann Group az első digitális kijelzős órás kulcsot mutatja be a piacon. A színes TFT kijelzőnek köszönhetően a leolvasás sokkal kényelmesebb és a leolvasási hibák is minimálisak.
A GARANT nyomatékkulcs ±2% pontosságot ér el.
A krómozott acél házas nagy pontosságú digitális nyomatékkulcs , a fix irányváltós racsnival és kioldóval ideális csavarok ellenőrzött egyedi meghúzásához és ellenőrző mérésekhez.
A Red Dot Award zsűrijét is meggyőzték ezek a tulajdonságok: A GARANT nyomatékkulcs a "kéziszerszámok" kategóriában elnyerte a Red Dot Award díjat. Az elektronikus nyomatékkulcs a German Design Award kitüntetését is elhódította.
A pontosság a szempont
1. LED-es kijelző
A zöld LED világít: Létrejött az USB kapcsolat. A piros LED világít: A nyomatékkulcs töltés alatt van. A piros LED elalszik: A töltési folyamat lezárult.
2. Színes TFT kijelző
A kombinált digitális és analóg kijelző következtében minimálisak a leolvasási hibák a hagyományos órás kulcsokhoz képest. Az aktuális nyomatékot (Track) egy mutató és egy numerikus érték jelzi ki. A meghúzás végeztével a csúcsérték (Peak) továbbra is látható analóg és digitális kijelzéssel.
3. Akkumulátor töltöttség kijelzés
A rendelkezésre álló akkumulátor töltöttség az akkumulátor töltöttség kijelzőn látható. Energia megtakarítása érdekében a kijelző fényereje kb. 30 másodperc inaktivitás után csökken. Amint erőt fejt ki vele, a kijelző fényereje ismét visszaáll. Kb. 2 perc inaktivitás után a nyomatékkulcs automatikusan kikapcsol.
4. Elemfedél
Az akkumulátor az elektromos nyomatékkulcsnál könnyen kicserélhető.
5. Ergonomikus markolat kalibrálási ponttal
Optimalizált markolatkialakítás az erő jó kihasználása és a kényelmes tartás érdekében.
6. Bekapcsolás / nullázás gomb
Magától értetődő kezelés csupán egy ON és Reset gomb segítségével.
7. Mini USB csatlakozó
Az akkumulátor ezen a csatlakozón keresztül a mellékelt mini USB kábellel tölthető.
8. Hangjelzés
Figyelmeztetésként röviddel a kulcs maximális meghúzási értékének elérése előtt egy hangjelzés hallható (túlterhelés elleni védelem).
9. Irányváltós racsni kioldóval
Ezért az ár is nagyon vonzó: A digitális kijelzővel ellátott GARANT nyomatékkulcs ennek
ellenére nem drágább, mint egy hagyományos, analóg kijelzővel ellátott nyomatékkulcs.