Header Garant-Assets
Header Garant-Assets
Header Garant-Assets

50 éves GARANT egy pillantásra

Kíváncsi, hogyan bővült a GARANT termékpaletta? Az elmúlt 50 év legfontosabb eseményeit idővonalon foglaltuk össze.

Ne hagyja ki a videót! Ha szeretne meggyőződni GARANT termékeink tartósságáról, tekintse meg a kampányt!

Szerszámok, olyan tapasztaltak, mint Ön!

50 years of GARANT

A GARANT egy szórakoztató szerszámrendszer. És ez így lesz még 50 évig.

  • A kínálat: Több mint 55 000 kiváló minősítésű, legmagasabb minőségű szerszám minden alkalmazási területen.
  • GARANT szakértelem: Felhasználókkal, beszállítókkal és 12 saját technológiai központunkkal együtt fejlesztve.
  • Sikertörténet: Közel 50 éve minden nap az Ön oldalán, és több mint 55 díjjal ismerték el.
  • A minőségi ígéret: 10 év garancia a GARANT termékekre.*

50 éves a GARANT: Ünnepeljen velünk!

  • Jó szórakozást a munka közben: Exkluzív speciális szerszámok.
  • Igazi rajongóknak: Limitált kiadású GARANT matricaalbum versennyel és kiváló minőségű jubileumi reklámanyagokkal.
  • Engedje meg, hogy a GARANT jöjjön Önhöz: Meghívjuk Önt – készüljön fel a meglepetésre!

Sok más nagyszerű kampányt és versenyt találhat közösségi média csatornáinkon:

GARANT

GARANT: Az én szerszámom. Az én rendszerem.

GARANT eszközeink tökéletes eszközrendszert jelentenek az Ön számára. Szinte érezheti, hogy Önnek készültek. Eszközeink ilyen módon történő testreszabásának képessége abból adódik, hogy eszközeinket a felhasználókkal, a beszállítókkal és 12 technológiai központunkkal együttműködve fejlesztjük. Ez a megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy kifinomult, megbízható eszközöket hozzunk létre, amelyek szórakoztatóvá teszik a munkát az Ön számára, mivel segítenek a napi kihívások kezelésében. Tegye munkáját könnyebbé, kiváló eredménnyel.

És még egy lépéssel tovább megyünk: eszközeink intelligensen illeszkednek egymáshoz, és rendszerként működnek, ami elősegíti a folyamatok gyorsabbá tételét. GARANTáltan lenyűgözi!

A GARANT szórakoztató tényezővel rendelkező eszközrendszer. Élvezze egyszerűen a teljesítményt és a kiváló minőséget!

GARANT. Munkára készült.

A GARANT egy igazi kedvenc - olyan erős, mint Ön. Az új filmünknek két főszereplője van - az egyik a GARANT eszközöknek, a másik pedig a felhasználóknak szól. Csapatmunka a javából!

Tekintse meg további kampányfilmjeinket is!

GARANT

Nálunk van a szükséges eszköz. Olyan, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.

Tudjuk, hogy a legjobb eszközök akkor jönnek létre, amikor minden fél csapatként dolgozik együtt, pontosan ezt tettük, amikor kifejlesztettük a kiváló GARANT 5 tengelyes Xpent satukat: együttműködtünk ügyfeleinkkel. Az eredmény egy 5 tengelyes satu volt, amelyet egy gépészmérnök igényeinek kielégítésére terveztek. A befogási tartományok gyorsan módosíthatók, és a pofák modulárisan cserélhetők. Ez azt jelenti, hogy a GARANT Xpent több satut is helyettesíthet.

GARANT

Van egy intelligens rendszerünk, amely felgyorsítja a folyamatokat.

Figyelembe vesszük, hogyan illeszkedik össze minden. Eszközeinket, munkaállomásainkat és tárhelyünket rendszerként működve fejlesztjük - és ez megkönnyíti a munkáját. Például a GARANT GridLine berendezéskoncepciónk lehetővé teszi, hogy rugalmas maradjon a helyiségek kialakításában, mivel moduláris elven alapul, összehangolt alkatrészekkel, amelyek nagyon könnyen kombinálhatók. Azt is gondoljuk, hogy le fogja nyűgözni a kiemelkedő dizájnt.

GARANT

Forgácsolási és befogási technológia

Megbízható és pontos: megmunkálási megoldásaink és szorítóberendezéseink kiemelkedő teljesítményt képviselnek. Ez megkönnyíti munkáját és produktívabbá teszi Önt.

Kézi és mérőeszközök

Ezeket pillanatok alatt szinkronizálhatja kedvenc eszközeivel. A munka könnyebbé és megbízhatóvá válik minőségi kézi és mérőeszközeink használatával.

Munkaállomások és tárolók

Rendezze be helyiségét pontosan úgy, ahogyan szüksége van rá – rendszerünket rugalmasan kombinálhatja, hogy minden nap intelligensen támogassa Önt.

Befogástechnika

Bízhat befogástechnikai eszközeinkben: Megbízható. Rugalmas. Erős.

Egyéni védőeszközök

Nem számít, milyen helyzetbe kerül: egyéni védőfelszereléseink mindig megfelelnek Önnek és a feladatainak. Rugalmas, erős és dinamikus.

Csiszolástechnika

Azokat a csiszolószerszámokat kínáljuk, amelyekre szüksége van, hogy minden zökkenőmentesen működjön. Sokoldalú, precíz és hatékony – akárcsak Ön.

GARANT

A "GARANCIA" érdekében mindig a tökéletes szerszámokkal rendelkezik, használja ki a Power Card előny

A GARANT Powercard jótállási jegyként funkcionál a marószerszámokhoz. Nyugodt a tudat, hogy GARANT váltólapkás marószerszámai mindig kiváló minőséget és termelékenységet biztosítanak. Hogy működik ez? Nagyon egyszerű:

Ha Powercard jelzéssel ellátott GARANT szerszámtestet vásárol, akkor automatikusan megkapja a GARANT Powercardot.

Ha szerszámán egy éven belül elhasználódás vagy sérülés jelei mutatkoznak, egyszerűen küldje vissza nekünk a Powercarddal együtt, és küldünk Önnek egy új váltólapkaszerszámot..

Ha továbbra is kérdései vannak, forduljon tanácsadóinkhoz akik örömmel segítenek.

Minőséget garantálunk. Ön pedig a profitál.

A GARANT az a rendszereszköz, ami mindenhez megoldást nyújt, ami az ipari munkaállomások 10 méteres körzetébe esik - megbízhatóan magas minőségben. Előnyei: optimális rendelkezésre állás, hatékony szolgáltatás és megnövelt termelékenység - mindent egyetlen szállítótól.

A GARANT minőség a következőket tartalmazza:

  • Több mint 45 000 GARANT termék olyan alkalmazási területekről, mint a megmunkálás, a szorító technológia, a kéziszerszámok, a munkaállomások és a tárolás
  • Házon belüli fejlesztő csapatunk, tizenkét házon belüli technológiai központ és tanúsított vizsgálati módszerek
  • Termelés a világ legjobb gyártóüzemében
  • Kiváló ár-érték arány
  • 10 év garancia a GARANT termékekre *

*10 év garancia a GARANT termékek anyag- és gyártási hibáira rendeltetésszerű használat mellett, kivéve a mechanikus igénybevétel miatti rendes kopást, valamint az összes elektronikus alkatrészt.
*10 év garancia a GARANT műhelyberendezési termékek anyag- és gyártási hibáira rendeltetésszerű használat mellett, kivéve a mechanikus igénybevétel miatti rendes kopást, és azokat a műhelyberendezési termékeket, melyeket konténerekbe szerelnek be, valamint az összes elektronikus alkatrészt.

GARANT

Kiváló partner, aki segít a professzionális munkában minden nap.

Szeretnénk hozzáadott értéket és minőséget nyújtani Önnek - ezért soha nem hagyjuk abba a munkát, és folyamatosan finomítjuk és optimalizáljuk termékeinket és szolgáltatásainkat. Mindig biztosítjuk, hogy Ön és az Ön igényei legyenek munkánk középpontjában, és a felhasználókkal folytatott megbeszélések során szerzett tapasztalatainkra támaszkodunk. Minőségirányítási rendszerünket az egyik legjobbnak ismerték el és gyártónként VDA 6.4 és ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezünk. Van még valami, amire nagyon büszkék vagyunk: 50+ nemzetközi díjunk, például az iF Design Award, a German Design Award és a Red Dot Award.

Nézze meg néhány kiváló rendszereszközünket!

"GARANTáljuk", hogy mindig a tökéletes szerszámokkal rendelkezik, használja a Powercard előnyeit.

A GARANT Powercard úgy működik, mint a marószerszámok garanciális kártyája. Nyugalmat ad, ha tudja, hogy a GARANT váltólapkás marószerszámai mindenkor kiváló minőséget és termelékenységet nyújtanak. Hogy működik ez? Elég egyszerű:

Ha vásárol egy GARANT szerszámtestet, amelyen a Powercard jel látható, automatikusan kap egy GARANT Powercard kártyát. Ha a szerszáma egy éven belül kopás vagy sérülés jeleit mutatja, küldje vissza nekünk a Powercarddal együtt, és küldünk Önnek egy új indexelhető szerszámot.

Ha továbbra is kérdései vannak, forduljon tanácsadóink, akik szívesen segítenek.

Top-Témák

GARANT Production

Németországban készült. A Garant Production termeli és fejleszti munkaállomásait és tárolóit világméretű forgalmazásra.

GARANT Referenciák

Olvassa el, hogyan tudták vevőink a termelést optimalizálni, mindezt termékeink segítségével.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz