Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
  • Menü

Kérjük válassza ki a kívánt kategóriát

GARANT Mérőmikroszkóp MM1

14  termék
  • -tól 
    39 209,40 €

    Terméklista kiválasztása


  • CNC videó mérőmikroszkóp MM1 GARANT Cikksz.  491907
    -tól 
    27 549,40 €

    Terméklista kiválasztása


  • Videó mérőmikroszkóp MM1 GARANT Cikksz.  491910
    -tól 
    18 539,40 €

    Terméklista kiválasztása


  • Szoftver opció MM1-hez GARANT Cikksz.  491913
    -tól 
    1 054,70 €

    Terméklista kiválasztása


  • Asztal mérőmikroszkópokhoz GARANT Cikksz.  491914
    -tól 
    1 215,82 €

    Terméklista kiválasztása


  • Videó mérőmikroszkóp MM-OS GARANT Cikksz.  491915
    -tól 
    11 872,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Azonnal szállítható
    329,66 €

    Terméklista kiválasztása


  • Ellenőrző sablon 120X70 mm GARANT Cikksz.  491928
    Utánszállítás
    602,08 €

    Terméklista kiválasztása


  • Kerámia kalibráló golyó 20 mm GARANT Cikksz.  491929
    Utánszállítás
    301,04 €

    Terméklista kiválasztása


  • -tól 
    650,84 €

    Terméklista kiválasztása


  • Rászerelhető készlet dk Cikksz.  494460
    -tól 
    244,86 €

    Terméklista kiválasztása


  • Rászerelhető készlet S dk Cikksz.  494470
    Utánszállítás
    662,50 €

    Terméklista kiválasztása


  • Rászerelhető készlet D dk Cikksz.  494471
    Utánszállítás
    601,02 €

    Terméklista kiválasztása


  • Utánszállítás
    332,84 €

    Terméklista kiválasztása