Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
  • Menü

Kérjük válassza ki a kívánt kategóriát

GARANT CM1

13  termék
  • Zsebmérleg 500 g HOLEX Cikksz.  479442
    Azonnal szállítható
    35,62 €

    Terméklista kiválasztása


  • Kontúrmérő készülék GARANT Cikksz.  499250
    -tól 
    18 014,70 €

    Terméklista kiválasztása


  • Vezérlőpult JOYSTICK GARANT Cikksz.  499255
    Utánszállítás
    1 164,94 €

    Terméklista kiválasztása


  • Utánszállítás
    2 860,94 €

    Terméklista kiválasztása


  • Opcionális szoftver GARANT Cikksz.  499258
    -tól 
    1 058,94 €

    Terméklista kiválasztása


  • Tapintócsúcs befogó GARANT Cikksz.  499260
    -tól 
    51,41 €

    Terméklista kiválasztása


  • Tapintócsúcs ⌀ 3,5 mm GARANT Cikksz.  499261
    -tól 
    128,79 €

    Terméklista kiválasztása


  • Tapintócsúcs, kúpos ⌀ 3,5 mm GARANT Cikksz.  499262
    -tól 
    128,79 €

    Terméklista kiválasztása


  • Dupla tapintócsúcs ⌀ 3,5 mm 34 mm GARANT Cikksz.  499263
    Utánszállítás
    584,06 €

    Terméklista kiválasztása


  • Tapintócsúcs ⌀ 1 mm GARANT Cikksz.  499266
    -tól 
    125,08 €

    Terméklista kiválasztása


  • Tapintócsúcs, kúpos ⌀ 1 mm 6 mm GARANT Cikksz.  499267
    Utánszállítás
    125,08 €

    Terméklista kiválasztása


  • Utánszállítás
    844,82 €

    Terméklista kiválasztása


  • Forgatható-lehjatható satu 75 mm optacom GmbH & Co. KG Cikksz.  499280
    Utánszállítás
    1 468,10 €

    Terméklista kiválasztása