• 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
  • Menü

2018.12.24-től 2019.01.01-ig cégünk leltár miatt zárva tart. 2019.01.02-tól ismét korlátlanul rendelkezésükre állunk.

Kérjük válassza ki a kívánt kategóriát

TESA Őszi akció

44  termék
  • Digitális mérőóra 405MI Tesa Technology Cikksz.  405503
    Utánszállítás
    245,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Mérőtapintó GT622 USB Tesa Technology Cikksz.  405505
    Utánszállítás
    510,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Azonnal szállítható
    104,94 €
    79,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális tolómérő TESA TWIN-CAL Tesa Technology Cikksz.  412766
    -tól 
    79,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Azonnal szállítható
    168,54 €
    119,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális tolómérő TESA TWIN-CAL IP67 Tesa Technology Cikksz.  412786
    -tól 
    119,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • -tól 
    295,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • -tól 
    315,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Tesa Technology Cikksz.  428830
    -tól 
    804,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm 12,5 mm Tesa Technology Cikksz.  434260
    Azonnal szállítható
    274,54 €
    210,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm 12,5 mm Tesa Technology Cikksz.  434261
    Azonnal szállítható
    366,76 €
    275,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm 25 mm Tesa Technology Cikksz.  434270
    Azonnal szállítható
    523,64 €
    395,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm 12,5 mm Tesa Technology Cikksz.  434280
    Azonnal szállítható
    470,64 €
    355,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm 25 mm Tesa Technology Cikksz.  434281
    Azonnal szállítható
    564,98 €
    425,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális hosszmérő tapintó, radiális USB GTL21 Tesa Technology Cikksz.  434790
    Azonnal szállítható
    622,22 €
    380,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális hosszmérő tapintó, axiális USB Tesa Technology Cikksz.  434792
    -tól 
    390,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális hosszmérő tapintó, axiális USB GT61 Tesa Technology Cikksz.  434795
    Azonnal szállítható
    768,50 €
    470,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális hosszmérő tapintó, radiális USB GT62 Tesa Technology Cikksz.  434797
    Azonnal szállítható
    781,22 €
    480,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • -tól 
    4 199,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • -tól 
    5 700,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • -tól 
    6 200,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • -tól 
    5 700,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Utánszállítás
    4367,20 €
    4 120,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Rádiós jeladó TLC-BLE BT Tesa Technology Cikksz.  498921
    Azonnal szállítható
    45,58 €
    43,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Rádiós vevőkészülék DONGLE Tesa Technology Cikksz.  498922
    Azonnal szállítható
    32,86 €
    31,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Induló készlet TLC-BLE START Tesa Technology Cikksz.  498923
    Azonnal szállítható
    74,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Kábel adapter Tesa Technology Cikksz.  498924
    -tól 
    49,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MICROMASTER SPHERIC. 0-25 Tesa Technology Cikksz.  L40620 105
    Utánszállítás
    490,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MICROMASTER RS IP54 25-50 Tesa Technology Cikksz.  L40620 116
    Utánszállítás
    355,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MICROMASTER RS IP54 50-75 Tesa Technology Cikksz.  L40620 117
    Utánszállítás
    420,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MICROMASTER RS IP54 75-100 Tesa Technology Cikksz.  L40620 118
    Utánszállítás
    465,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • DIGITAL IMICRO CAPA 3,5-4,0 Tesa Technology Cikksz.  L40620 155
    Utánszállítás
    995,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • DIGITAL IMICRO CAPA 4,0-4,5 Tesa Technology Cikksz.  L40620 156
    Utánszállítás
    995,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • DIGITAL IMICRO CAPA 4,5-5,5 Tesa Technology Cikksz.  L40620 157
    Utánszállítás
    995,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • DIGITAL IMICRO CAPA 5,5-6,5 Tesa Technology Cikksz.  L40620 158
    Utánszállítás
    995,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • USB ADAPTER S-29.6 Tesa Technology Cikksz.  L40620 362
    Utánszállítás
    249,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MICROMASTER SMALL.MEAS 0-30 Tesa Technology Cikksz.  L40620 459
    Utánszállítás
    550,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • Digitális tolómérő TWIN-CAL IP 67 Tesa Technology Cikksz.  L40620 5
    Utánszállítás
    119,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MAGNETIC MEASURING SUPPORT Tesa Technology Cikksz.  L40620 593
    Utánszállítás
    265,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MEAS. SUP. D.20MM Tesa Technology Cikksz.  L40620 60
    Utánszállítás
    295,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • USB ADAPTER S-73.76 Tesa Technology Cikksz.  L40620 67
    Utánszállítás
    249,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • MICROMASTER RS IP54 0-30 Tesa Technology Cikksz.  L40620 77
    Utánszállítás
    280,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • TESA HITE PLUS M 400 Tesa Technology Cikksz.  L40640 2
    Utánszállítás
    3 899,00 €

    Terméklista kiválasztása


  • TESA HITE PLUS M 700 Tesa Technology Cikksz.  L40640 3
    Utánszállítás
    4 295,00 €

    Terméklista kiválasztása