{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Munkapad magassága | 850 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg | |
Lapvastagság | 30 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Sorozat | KOMPAKT-L munkapad | |
Magasság | 850 mm | |
Munkalap hossza | 1 100 mm | |
Munkalap mélysége | 700 mm | |
Munkalap vastagsága | 30 mm | |
Alapszekrény szélessége | 1 030 mm | |
Alapszekrény mélysége | 630 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Fix kerék ⌀ | 160 mm | |
Kormányozható kerék ⌀ | 160 mm | |
Kerék anyaga | tömör gumi | |
Fiókok száma | 1 | |
Állítható magasságú polclapok száma | 1 | |
Ajtók száma | 2 | |
Munkalap anyaga | bükk-multiplex | |
Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
ComfortClose | nem | |
Ütköző | nem | |
Tolófogantyú | nem | |
Süllyeszthető | nem | |
Nyommentes futófelület | igen | |
Súly | 90 kg | |
Termék fajtája | Mobil munkapad |
Cikkszám | 933210 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171757 |