{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Típushoz | 125 | |
Pofaszélesség b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Pofamagasság h | 20 mm | |
Pofahossz l | 61 mm | |
Befogási tartomány, max. hengeres | 160 mm | |
Befogási tartomány, min. hengeres | 100 mm | |
Befogási tartomány, max. négyszög | 152 mm | |
Befogási tartomány, min. négyszög | 0 mm | |
Hozzávaló színkód | T-Rex | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361208 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401937 | |
Gyártó száma | 6921884005242 |