Kivitel:
- Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.
- Rugalmas, moduláris befogórendszer.
- Minden működő felület edzett és köszörült.
- Szorítóerő max. 40 kN 90 Nm nyomatéknál.
- Mindkét befogó modul egyedileg pozícionálható az alapsínre.
- Változtatható befogási és állítási tartomány.
- Ismétlési pontosság < 0,01 mm.
- Inkluzív 18M16 furatok 200mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.
Felhasználás:
Tökéletes a tényleges 5 oldalas megmunkáláshoz.
A különböző pofákkal mind hagyományos, sima felületű befogás, mind nyersdarab befogás lehetséges.
Tartalom:
Alapsín, orsó, orsó hosszabbító, hajtókar / hatszög csavarhúzó (az 1S típusnál), fix befogó modul, mobil befogó modul.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
A hozzávaló rátétpofák 361123 − 361137 sz. és előtétpofák 361140 − 361151 sz. nem képezik a tartozékok részét. S4-es befogási helyzet esetén egy további 361120 sz. orsó hosszabbító szükséges. A szerszám tökéletes kenéséhez a 083592 PLUS sz. univerzális kenőzsírt ajánljuk.