{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Teljes hossz | 305 mm | |
Szabvány | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Maximális kulcsnyílás | 39,5 mm | |
Teljes hossz | 12 coll | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | precíziósan edzett és rozsdavédelemmel kezelt | |
Alapanyag | Nagyteljesítményű acél ötvözet | |
Felület | krómozott | |
Súly | 750 g | |
szikramentes | nem | |
Megfordítható pofák | nem | |
Skálázás | igen | |
Racsni funkció | nem | |
Markolat köpeny | igen | |
Termék fajtája | Svédcsavarkulcs |
Cikkszám | 813940 305 | |
Gyártó száma | 9573C |