Kesztyű pár Cut D

Cikkszám: 094600
Kedvezmény
-tól  17,46 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 3,84 € 17,46 €
  • 12 -től/tól
    -tól 3,20 € 14,55 €
érdeklődés szerint
Szállítható
432 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Vágásvédelmi kategória: D

Leírás

Kivitel:

HOLEX Cut D. Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyűk pontos és univerzális tevékenységekhez magas vágás veszéllyel. Innovatív PU nitrilhab bevonattal és nagyon jó illeszkedéssel és kézügyességgel. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében. Ideális száraz, valamint olajos munkakörnyezetben való felhasználáshoz. 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"