Kivitel:
Többször használható szájmaszk a bevált HAKRO Mikralinar® erős keverékből. Integrált fém kengyellel rendelkezik, hogy azt tökéletesen az orrnyergéhez igazíthassa.
- Redőkkel, minden szél szegett.
- Kötő a fej vagy a fül mögötti megkötéshez.
- Egységes méret
- Mosható 60°C-on (kék) ill. 90°C-on (fehér).
- Ez a HAKRO száj-orr maszk sem nem orvosi termék, sem nem egyéni védőeszköz (PSA).
- A maszkot a használat/viselés előtt mossa ki.
- A kezeit és az arc érintett részét a felvétel előtt és után vagy maszk egyéb megérintése esetén mossa meg szappannal és/vagy arra alkalmas fertőtlenítő szerrel.
- A maszkot csak a szájon és az orron viselje.
- Átnedvesedés esetén vegye le vagy cserélje ki.
Figyelem:
Biocid termékeket óvatosan használjon. A használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.