Kivitel:
Automata hegesztőmaszk kiemelkedő optikai tulajdonságokkal, megbízható védelmet nyújt sugárzással, hővel és szikrákkal szemben a munkadarabra való egyidejű pontos rálátás mellett. Kellemes munkavégzés a torzításmentes látásnak és egyenletes sötétítésnek köszönhetően. A különböző hegesztési munkákhoz hét sötét fokozat között lehet választani, ezzel elkerülhető a túlerőltetés és növeli a munkavégzés minőségét. Minden védelmi fokozat fixen előre beállítható, pl. a 3. világos fokozat köszörülési munkákhoz. A szabadalmaztatott fejpánt nagyobb viselési kényelmet biztosít, felhajtott maszk esetén is. A fej melletti szoros megvezetésnek köszönhetően a felhajtáskor a súlypont optimálisan helyeződik át. Sötét védelmi fokozatok: 5, 8, 9 – 13. Világos fokozat: 3. 3 V lítium elemmel (élettartam 2.500 óra). Hegesztő szűrő látómező: 54 × 107 mm.
Szabvány:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT