• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Zuhanáscsillapító BFD szalag 2 m

Cikkszám: 098122 2

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 2 m
Súly 0,78 kg
Karabiner horog FS 51 ST
Termék fajtája Zuhanáscsillapító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098122 2
Gyártó száma L-0112-2

Leírás

Kivitel:

BFD pánt. Standard kötőelem poliamid pánttal (d = 30 mm) és acél karabinerrel. Maximális karabiner nyílás 18 mm.

Szabvány:

EN 354; EN 355