Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 098185

      Testheveder H-Design® QuickFit

      Márka: Miller

      Testheveder H-Design® QuickFit

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      11 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      150,50 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      H-Design® DuraFlex™, QuickFit mellénnyel
      A heveder felépítése hasonló mint a 098182 sz. plusz QuickFit mellénnyel, amely lehetővé teszi a heveder még egyszerűbb és gyorsabb felhelyezését. A mellény kimosható és sérülés esetén kicserélhető. 140 kg-ig tanúsított.

      Szabvány:

      EN 361

      Technikai adatok

      Gyártói méret
      2 méret 
      Csípőkörfogat
      1000 – 1200 mm
      Súly
      1,40 kg
      loading spinner image