Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 098114

      Testheveder ARG 110 ENTRY WEST ORANGE

      Márka: SKYLOTEC

      Testheveder ARG 110 ENTRY WEST ORANGE

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      28 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      413,00 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      ARG 110 Entry West Orange. Részben rugalmas, kényelmes viseletű testheveder. Összekapcsolja egy rugalmas heveder mozgásszabadságát és előnyeit a statikus hevederpántok biztonságával. Speciális kivitel élénk színekben a jó láthatóság érdekében. Praktikus csatok a heveder gyors és egyszerű felvételéhez. A vállaknál mentőfülekkel az aknákból és csatornákból való biztonságos mentés érdekében.

      Felhasználás:

      Csatornákban, aknákban, tartályokban végzett munkához.

      Szabvány:

      KAMPÓS POFA 361

      Technikai adatok

      Gyártói méret
      XL 
      Csípőkörfogat
      800 – 1300 mm
      Súly
      2,40 kg
      loading spinner image