Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 091783

      Multinorm nadrág Multiseven sárga / búzakék

      Márka: Rofa
      Szabvány EN ISO 20471
      Anyagösszetétel 2% speciális szál
      Anyagösszetétel 55% modakril
      Anyagösszetétel 43% pamut
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
      Anyagtömeg/szövetsűrűség 350
      Mosás 60 °C színes ruha
      Szabvány EN 13034-6
      Szabvány EN 61482-1-2
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

      Multinorm nadrág Multiseven sárga / búzakék

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      9 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  82,40 €
      Konfekcióméret DE

      Termékleírás

      Kivitel:

      Multinorm nadrág jól szellőző és magában lánggátló szövetből.
      • Cargo zseb és rajta külső mobiltelefon zseb.
      • Külső colstok zseb hajtókával és tépőzárral.

      Szabvány:

      EN ISO 20471,1. kategória; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, 1. kategória; EN ISO 11611, 1. kategória A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034, 6 típus

      Figyelem:

      A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

      Technikai adatok

      Vegyi tisztítás
      Kíméletes tisztítás perklóretilénnel 
      Festék
      sárga / búzakék 
      Anyagtömeg/szövetsűrűség
      350 g/m2
      Szárítás
      kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) 
      Fehérítés
      Nem fehéríthető 
      Pántok
      mérsékelten forró, maximum 150 °C 
      loading spinner image