Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 091789

      Multinorm parker Multinine sárga / búzakék

      Márka: Rofa
      Szabvány EN ISO 20471
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
      Anyagösszetétel 43% pamut
      Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
      Anyagösszetétel 2% speciális szál
      Anyagösszetétel 55% modakril
      Anyagtömeg/szövetsűrűség 330
      Mosás 60 °C színes ruha
      Szabvány EN 61482-1-2
      Szabvány EN 343
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

      Multinorm parker Multinine sárga / búzakék

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      10 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  250,00 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Kiváló minőségű és robusztus multinorm Parker ruházat levehető és felcsavarható kapucnival. Védelmet nyújt az eső ellen a vízálló, szálálló és szellőző membránnak köszönhetően. Praktikus 2 irányú cipzár. Az elülső szegélyek patentgombokkal és csapadék elvezetővel rendelkeznek.
      • Két mellső zseb rejtett cipzárral és hajtókával.
      • Állítható bőségű ujjpánt.
      • Állítható bőségű szegély.

      Szabvány:

      EN ISO 20471, 3. kategória; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, 2. kategória; EN ISO 11611, 1. kategória A1; EN ISO 11612 A1, B1,C1, E2, F1

      Figyelem:

      A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
      EN 342, Rofa Fleece 368 kabáttal kombinálva. Külön ajánlatkérésre kapható.

      Technikai adatok

      Pántok
      mérsékelten forró, maximum 150 °C 
      Szárítás
      kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) 
      Anyagtömeg/szövetsűrűség
      330 g/m2
      Festék
      sárga / búzakék 
      Vegyi tisztítás
      Kíméletes tisztítás perklóretilénnel 
      Mosás
      60 °C színes ruha 
      loading spinner image