Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 091480

      Hegesztővédő kabát Splash antracit / piros

      Márka: Rofa
      Anyagösszetétel 100% pamut
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
      Anyagtömeg/szövetsűrűség 525

      Hegesztővédő kabát Splash antracit / piros

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      25 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  80,60 €
      Konfekcióméret DE

      Termékleírás

      Kivitel:

      Kiváló minőségű hegesztő védőruházat modern, kétszínű designnal. Állandó és optimális lángvédelem a hegesztési munkák során. Kényelmes viselet egyidejűleg magas védelem mellett. Nagyon színtartó az indantrén színezésnek köszönhetően. Az erős, 525 g/m2 minőségi szövet kifejezett intenzív hegesztési munkákhoz készült. Folyamatos lángvédelem − 100 mosás után is az EN ISO 15797 szerint.
      Splash sorozatú dzseki állítható gallérral, mely álló vagy lehajtott gallérként is hordható.
      • Két mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
      • Patengombokkal állítható bőségű ujjpánt.
      • Két oldalsó zseb rejtett tépőzárral.

      Szabvány:

      EN ISO 11611, 2. kategória, A1, A2; EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

      Figyelem:

      A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
      Külön ajánlatkérésre könnyű kivitel is kapható 330 g/m2 grammatúrával. ezen kívül mindkét grammatúra elérhető kék és fekete színben.
      Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

      Technikai adatok

      Festék
      antracit / piros 
      Anyagtömeg/szövetsűrűség
      525 g/m2
      loading spinner image