Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 098392

      Védő overáll 5/6 típus HOLEX fehér

      Márka: HOLEX
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
      Szabvány EN 13982-1
      Szabvány EN 13034

      Védő overáll 5/6 típus HOLEX fehér

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      582 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  3,25 €
      Méret

      Termékleírás

      Kivitel:

      Antisztatikus egyszer használatos védőoverál szellőző anyagból. 55 g/m2. Rugalmas kapucni, nadrág- és ujjpánt. Jó illeszkedés a maximális mozgásszabadság és kényelmes viselet érdekében. Alkalmas azbeszt ártalmatlanításához, fémmegmunkáláshoz, fényezési munkákhoz.
      Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.
      Öntapadó cipzáras rendszer a jobb tömítés érdekében.

      Szabvány:

      • 5 típus EN ISO 13982-1
      • 6 típus EN 13034

      • EN 1149-5

      Technikai adatok

      Festék
      fehér 
      loading spinner image