{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Kesztyűméret | 11 | |
EN 374 | A típus (ABIKLP) | |
Vegyszereknek ellenáll | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Anyag | Butil | |
Hordozóanyag | Butil | |
Hossz | 350 mm | |
Vastagság | 0,5 mm | |
Festék | fekete | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 132 g | |
Érintkező hő max. | 90 °C | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094762 11 | |
EAN / GTIN | 4048612043127 | |
Gyártó száma | 6094911 |