{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EN 388 vágással szembeni ellenállás | nem alkalmas | |
EN 388 kopásállóság | nem alkalmas | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | nem alkalmas | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | nem alkalmas | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes | |
Mosás | Kézmosás | |
Szárítás | szárítás | |
Hossz | 260 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Tartalom | 12 pár | |
Illeszkedés | jó | |
Festék | fehér | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Készlet tartalma | 12 | |
Hordozóanyag | pamut | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Kesztyűméret | 11 | |
Súly | 13 g | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | nem alkalmas | |
Olajos fogás | nem alkalmas | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | nagyon jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Pamut kesztyűk | |
Anyag | pamut | |
Termék fajtája | Pamut kesztyűk |
Cikkszám | 094200 11 | |
EAN / GTIN | 4029201131463 | |
Gyártó száma | BTWS GR. 11 |