Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 097978 E3000

      Szűrt levegős légzésvédő rendszer optrel® e3000 E3000

      Márka: Optrel

      Szűrt levegős légzésvédő rendszer optrel® e3000 E3000
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
      849,00 €
      E3000
      Típus

      Termékleírás

      Kivitel:

      Állandó légzésvédelmet biztosít a teljes hegesztési folyamat alatt. A szűrt levegő egység állandóan megtisztított levegőt vezet be. Ez zavarmentes munkavégzést tesz lehetővé légzési ellenállás nélkül. Ezen kívül megakadályozza a maszkban az izzadást és a hő felgyülemlését. Integrált szenzor felügyeli azt a légáramot, amely szükség szerint három fokozatban szabályozható. Forgókapcsolóval a levegő 20%-a a további hűtés érdekében a homlokrészhez irányítható.

      Szabvány:

      EN 12941

      Alkalmazható:

      • 097977 sz. AIR méretű optrel® vegaview2.5 légbefúvásos automata hegesztőmaszk
      • 097193 sz. AIR méretű optrel® clearmaxx arcvédő
      • 097947 sz. AIR méretű optrel® panoramaxx légbefúvásos automata hegesztőmaszk

      Tartalom:

      Légtömlő, előszűrő, TH3 részecskeszűrő, standard akku, töltőkészülék és szűrőfedél.
      loading spinner image