Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 097917

      Automata hegesztőmaszk szűrt levegős légzésvédő rendszerrel 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air, Adflo™-val

      Márka: 3M Speedglas

      Automata hegesztőmaszk szűrt levegős légzésvédő rendszerrel 3M™ Spee...

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      29 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      1 449,00 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Kényelmes hegesztés állandó légzésvédelemmel és rugalmas szemvédelemmel a kombinált 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air automata hegesztőmaszknak és az Adflo™ szűrt levegős légzésvédő rendszernek köszönhetően. Az automata hegesztőmaszk FlexView funkcióval rendelkezik, így kényelmesen át lehet váltani a víztiszta védőlencse és a hegesztő szűrő között a maszk levétele nélkül. Ezáltal az légzésvédelem az elő- és az utómunkák során is megmarad és ezzel egyidejűleg jó és védett rálátást biztosít a munkadarabra, pl. csiszolásnál. Szabadalmaztatott kényelmes fejpánttal. A szűrt levegő egység folyamatosan megtisztított levegőt vezet be. Ez zavartalan munkavégzést tesz lehetővé légzési ellenállás nélkül. Ezen felül megakadályozható a maszkban az izzadás és a hő felgyülemlése. A karcsú felépítésnek köszönhetően a kombináció alkalmas szűk helyiségekben történő felhasználáshoz. Sötét védelmi fokozatok: 5, 8, 9 – 13. Világos fokozat: 3. Li-Ion elemmel (élettartam 2.500 óra). Tartalék elem: 081560 sz. CR2032. Hegesztő szűrő látómező: 54 × 107 mm.

      Szabvány:

      EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

      Tartalom:

      Inkluzív tömlő QRS-sel 097981 sz., standard Li-Ion (H837630), töltőkészülék 097996 sz., részecskeszűrő 097989 sz., szikravédő 097984 sz., előszűrő 097986 sz., szűrőfedél 097983 sz. és tárolódoboz.

      Technikai adatok

      Kapcsolási idő világosról sötétre
      0,1 ms
      Kapcsolási idő világosról sötétre
      40 ms - 1 300 ms
      Osztályozás EN 379 szerint
      1 / 1 / 1 / 2 
      A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma
      081560 CR2032 
      A tartalmazott elemek száma
      loading spinner image